Fujimori External Wall Penetration Sleeve for Duct (Pipa Penembus Dinding Ducting)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8518-30
Inner Diameter (mm)150
Length (m)0.17
MaterialOuter Layer = Aluminium Glass Cloth, Insulation = Special Fiberglass Felt, Inner Layer = Galvanized Steel Sheet
Nominal Diameter (mm)150
Part NumberFADM sleeve
Size150
Thickness (mm)Steel Plate = 0.6, Insulation = 20
Width (mm)191

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Since the duct with heat insulating material is built in, the heat insulating material easily reaches the outer wall.
An outer wall penetration sleeve for kitchen exhaust ducts.
Use
For the outer wall penetration sleeve for ducts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan