ELESA Ergonaldo knob (male thread)

Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
Knob Height (mm)18
MaterialKnob = Polyamide Matte Black, Male Thread = SUM22L Zinc Plated
Outer Diameter (mm)21
Screw Length (mm)16
Thread SizeM5x0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- If used under high temperature or high humidity conditions, the material properties of the resin may deteriorate.
- Hokkaido/Okinawa fare 1500 yen

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan