ASTRO PRODUCTS Air Duster Engine Cleaner Gun EC886 (Semprotan Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)85
Hose Length (mm)1200
Nozzle Length (mm)250
Overall Length (mm)410
Suitable Air Pressure (MPa)0.62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan