HIKARIMOGOL End Angle

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8387-88
ColorCheek
Height (mm)19
Length (mm)1820
MaterialAcrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
Thickness (mm)4
Width (mm)5.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- This product cannot be delivered to private residences.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan