Leutor Electroplated Diamond Grindstone with Shaft D3015 (Mata Bor Tuner Diamond)

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size150(#)
Blade Diameter (mm)1.5
Maximum Operating Speed (rpm)300000
Overall Length (mm)45
Shank Diameter (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For grinding and polishing of cemented carbide, ceramics, glass, porcelain, stone, hardened steel, ferrite, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan