Fukuhara Electronic Drain Trap

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Connector DiameterEntrance = G1 / 4B (standard mounting parts included), Exit = Rc1 / 4
Draining TypeDrain only while pressing the manual switch button (test button)
Frequency (Hz)50/60
Location to InstallPortable compressor, built-in tank of packaged compressor, auxiliary tank, aftercooler, refrigerant type air dryer
Maximum Operating Pressure (MPa)1.5
OperationDrain for about 2 to 20 seconds (variable) every 2 to 60 minutes (variable)
Outer Dimensions (mm)208x95x119
Suitable Compressor Output Power (kW)0.4 to 37
Terminal ConnectionCompressor power switch Terminals after the secondary side, power from others is also possible

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan