3M Electrically Conductive Adhesive Transfer Tape (Pita Konduktif)

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
ColorBlack
Electrical Resistance (ohm)XY direction = 0.2, Z direction = 0.05 to 0.1
Length (mm)257
SizeB5
Width (mm)182

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan