KDS Hook Cutter L-Type Dragon Grip Twist Lock (Pisau Kait)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)105
Blade Thickness (mm)0.5
ColorBlack
MaterialBody = ABS resin, Blade = Steel, Claw = Steel
Overall Length (mm)180
Replacement bladeHK-5H
TypeAuto lock type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Unpacking work. interior work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan