Kitz Double-Action Cylinder Butterfly Valve (Katup Kupu-Kupu)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8518-04
Ball MaterialA351 Gr.CF8M/SCS14A
Body MaterialADC12
Class10K
Connection ShapeWafer = JIS 10K
Dimension H (mm)357
Dimension L (mm)56
Disc MaterialA351 Gr.CF8M/SCS14A
Handle TypeCenter Shape
Housing MaterialADC12
Main Unit MaterialAluminium
Nominal Diameter A125
Nominal Diameter B5
O-Ring MaterialsEPDM
Operating Temperature Range (°C)-20 to 100 (continuous use)
Seat MaterialEPDM = Insert type
Stem MaterialSUS410
Type Of ActuatorFA-3 type (double operation)
Type of ConnectionWafer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan