Hikari Dolly (Troli Drum Dolly)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Caster Diameter (mm)40
ColorBlack
Height (mm)70
Length (mm)300
MaterialBody = PP, Caster = Nylon
Uniform Load (kg)30
Width (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It can be used from 1 piece, and can be combined with 2 pieces, 4 pieces or more, so you can freely combine and use it according to the application. The caster has a stop function.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan