IFAM Dielctric Hasps

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
ColorYellow
Main Unit MaterialPolypropylene
Padlock Shackle Mounting Diameter (mm)7.5
Vine MaterialNylon
Width (mm)61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It has excellent insulation and can avoid electrical troubles.
Highly resistant to chemicals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan