BOSCH Diamond Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong Diamond)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)20
MaterialSteel, Industrial Diamonds
Outer Diameter (mm)104
Set Content1 diamond wheel, ring
Thickness (mm)1.6
Typesegment

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
DIY accessories.
Segment type.
It offers excellent cost performance.
The cutting speed is fast.
Use
Cutting lightweight blocks, bricks, mortar, slate, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan