DANDY DANDY ASSISTOR Series

Sebelum PPN:
Rp119.999.900 - Rp159.999.900
Spesifikasi
BatteryLi-ion14.4V/2.5h
Height (mm)218
Inclination angle (°)(Suitable) Maximum approx. 1 (for indoor horizontal transport)
Length (mm)900
Mileage (km)About 7
Operation PatternFront wheels (urethane/fixed drive wheels), rear wheels (swivel/rubber)
Recharging Time (hour)About 3
Running Speed (km/hour)No Load = 3.0 to 4.2
Uniform Load (kg)300
Width (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan