KDS Cutter Blades (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)100
Blade Thickness (mm)0.6
MaterialCase = PP resin, blade = steel
Overall Length (mm)130
Suitable ModelSA-15
TypeNo line

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan