3M Cutting Wheel 51782 (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
AbrasiveCeramic Precision Molded Abrasive Grains (aluminum Oxide)
Abrasive Grain Size#60
HardnessR
Hole Diameter (mm)15
Maximum Operating Speed (rpm)14550
Maximum Peripheral Speed (m/minute)80
Outer Diameter (mm)105
Suitable MaterialGeneral steel, stainless steel
Thickness (mm)1.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Good penetration and less blurring, so the cut end is beautifully finished. Work can be done with a light force, so the load is reduced and you can work with peace of mind.
Use
For cutting general steel, stainless steel, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan