3M Cutting Wheel Cubitron (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
AbrasivePrecision Molded Abrasive
Abrasive Grain Size#60
Blade Thickness (mm)1
HardnessS
Hole Diameter (mm)9.53
Maximum Operating Speed (rpm)15300
Outer Diameter (mm)100
Suitable MaterialStainless steel, aluminum, high-strength steel plate
Suitable ToolLong grinder, disc grinder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For cutting stainless steel, aluminum, high-strength steel plate, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait