FUJI GLOVE Cow Grain Leather Gloves (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ColorWhite
Cuff SpecificationsHook-and-loop type
MaterialNylon
Middle Finger Length (cm)8.1
Overall Length (cm)23
Palm Circumference (cm)22
SizeL
Slip Prevention MaterialPolyurethane (PUR)
Thickness (mm)0.5 to 0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not directly grab sharp blades or high temperature objects.
- There is no insulation.
Use
For electrical wiring and assembly work, construction / civil engineering, wiring / painting, wiring work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan