JEJ ASTAGE Cooler Box Mini (Kotak Pendingin Makanan)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Height (mm)200
Main Unit Outer Dimensions (mm)115x60x200
MaterialOuter container = polyethylene (with antibacterial agent), Contents = CMC compound
Thickness (mm)60
Width (mm)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For on-site and outdoor heat countermeasures.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan