3M Concrete Curing Tape

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Adhesive Strength (N/cm)(Mortar) 0.8
Base MaterialPolyolefin resin
ColorWhite
Length (m)50
Main applicationFor curing
Re-peelingPossible
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Tensile Strength (N/cm)36
Thickness (mm)0.11
Width (mm)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- In order to obtain sufficient adhesive strength, crimp well after applying the tape.
Use
Water retention curing of concrete, improvement of durability and quality

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan