JAPACK'S Commercial Plastic Bag MAX

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ColorTranslucent
Height (mm)900
MaterialLLDPE+META
Thickness (mm)0.035
Width (mm)800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Comes in a boxof 100.
These garbage bags are made from metallocene-blended low-density polyethylene, making them durable and flexible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan