3M CommandBath Strips Small

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Allowable Load (kg)0.5
Height (mm)46
Included Accessories4 water-resistant adhesive tabs (S)
MaterialTab = Polyethylene substrate, silicone adhesive
SizeS
Width (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan