COWGEL Color Sponge

Sebelum PPN:
Rp52.900
Spesifikasi
Height (mm)120
MaterialPolyester, polyurethane
Thickness (mm)25
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fluororesin processing, stainless steel, glass, etc. are hard to scratch, and dirt can be easily removed.
Clearly color-coding cleaning tools prevents secondary contamination via tools.
Use
For cleaning dishes and glasses.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan