FKY Cloth Tape Using Masker

Sebelum PPN:
Rp90.900 - Rp549.900
Spesifikasi
ColorGreen
Length (m)25
MaterialCloth tape high density polyethylene
Thickness (mm)0.009

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A cloth masker for curing that uses a cloth tape with little adhesive residue and is easy to cut by hand.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan