ANEX Clip Remover Tool Long Type with Flat Tip (Alat Pelepas Klip Panel)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
MaterialCarbon steel, PP + TPE, cross-linked polyolefin resin
Overall Length (mm)500
Plug-in Width (mm)10
Shaft Length (mm)390
Shank Diameter (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A special tool for removing clips from the interior and exterior of automobiles.
Ideal for removing clips that are out of reach or reach.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan