KTC Clip Clamp Pliers 35 (Tang Penjepit Mobil)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)196
Dimension T (mm)9
Dimension W1 (mm)25
Dimension W2 (mm)53
Suitable ForLock pin pull-out type resin clip (when the clip is mounted = shaft diameter 5 to 10)
Type35°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Shrinkage / insertion of the shaft part when removing and installing the resin clip used for the front / rear bumper, front fender liner, etc. of automobiles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan