KTC Clip Clamp Pliers 20 (Tang Penjepit Mobil)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimension B1 (mm)25
Dimension B2 (mm)53
Overall Length L (mm)202
Suitable ForThree-groove lock pin pull-out type resin clip used in Nissan, Suzuki, Mazda cars, etc. since 2008 (shaft diameter 5-10mm when clip is attached)
Thickness T (mm)9
Type20°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan