ANSELL Gloves Chemical-Resistant AlphaTec Solvex 37-843 (Sarung Tangan Nitrile Anti Kimia)

Sebelum PPN:
Rp96.900
Spesifikasi
ColorGreen
EN3882016 standard (wear level 3, cut resistance level 0, tear resistance level 0, puncture resistance level 1, EN + ISO cut resistance level X)
Overall Length (cm)32.4
Table MaterialNitrile rubber (NBR)
Thickness (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Handling of chemicals. Meat processing. Experiment. Metal processing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan