ANSELL Gloves Chemical Resistant AlphaTec 37-310 (Sarung Tangan Anti Kimia)

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
ColorBlue
MaterialNitrile rubber (NBR)
Overall Length (cm)31
Thickness (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
Food-related business.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan