KLEIN Canvas Tapered-Bottom Bag

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ColorGreen
Diameter (mm)165
Height (mm)203
MaterialCanvas
Number of Pocket2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This electrician's bucket is made from durable canvas.
The design widens towards the bottom, so anything placed inside gathers in the center.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan