Burrtec Hand Brush Short Handle

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-6447-54
Bristle MaterialPBT0.6
ColorBlue
Heat Resistance Temperature (°C)134
Height (mm)275
Thickness (mm)50
Width (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For cleaning cutting boards, sinks, and workbenches

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan