Burrtec Hand Brush Long Handle (Sikat Tangan)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-6447-53
Bristle MaterialPBT0.6
ColorBlue
Heat Resistance Temperature (°C)134
Height (mm)410
Thickness (mm)50
Width (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A HACCP certified cleaning brush that can be detected by a metal detector.
Use
For cleaning out of reach

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan