Burrtec Brush Board (Sikat Tangan)

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
ColorGray
Heat Resistance Temperature (°C)134
Height (mm)120
MaterialPBT/Iron component (brush material), PP (brush base)
Thickness (mm)45
Width (mm)52
Wire Diameter (mm)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan