Burrtec Pipe Brush Multi High Place (Sikat Pembersih Pipa)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Brush Part MaterialPolybutylene Terephthalate
ColorBlue
Handle MaterialPolypropylene
Heat Resistance Temperature (°C)134
Length (mm)580
Wire Diameter (mm)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For cleaning ceilings and pipes in high places.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan