Burrtec Hand Brush Scrub

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Bristle MaterialPBT
ColorWhite
Finish MaterialBrush = Polybutylene terephthalate, Handle = Polypropylene
Heat Resistance Temperature (°C)134
Height (mm)275
Thickness (mm)30
Width (mm)20
Wire Diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For cleaning hard-to-reach machines, containers and narrow spaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan