Burrtec Brush Board (Sikat Tangan)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ColorYellow
Heat Resistance Temperature (°C)134
Height (mm)120
MaterialPBT (brush material), PP (brush base)
Thickness (mm)45
Width (mm)52
Wire Diameter (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- For products with brushes made of PBT or PET, if you use alkaline detergent, the brush may become brittle depending on your usage environment.
Use
Cleaning cutting boards, cleaning surfaces, cleaning cookware and machines

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan