HAZET Bross mandrel

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Outer Diameter (mm)20
Overall Length (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A solid brass press.
Use
Used as an allowance when inserting bushings, bearings, etc. so as not to damage them

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan