AZUMA Broom and Dustpan Set (Pengki+Sapu)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Height (mm)600 to 780
Length (mm)35
MaterialBroom bristles = polypropylene, head = polypropylene, handle = aluminum, dustpan = polypropylene, magnet = rubber magnet
Set ContentBroom, dustpan
Width (mm)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is an indoor broom that can be stored compactly by attaching the broom to the dustpan.
Use
For cleaning gaps in refrigerators and washing machines

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan