I.L.K Black Double Lens Linen Tester with mm&inch scale 6X

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Lens Size (mm)30 (2 pieces configuration)
Magnification (times)6
MaterialZinc/black paint
Scale20mm/1 inch scale
Size (mm)Body size (when assembled) = length 48 x width 40 x height 52
TypeFringe loupe

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait