CHOPLA Shoes Rack Bill 5 Steps (Rak Sepatu)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)830
Length (mm)315
MaterialBody and pillar = polypropylene, casters = nylon
Opening Width (mm)268
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Type5 person/5 tiers

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A shoe storage rack.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan