KDS Battery Holder

Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
Body MaterialABS resin
Height (mm)27
Length (mm)30
Size (mm)59x27x30
Suitable ModelRGL901
Width (mm)59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Battery holder for the mint green laser RGL901.
Use
Battery holder for the mint green laser RGL901.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan