IKURA Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Number of Threads10/14
Overall Length (mm)1470
Suitable ModelIS-BC100
Thickness (mm)0.65
Width (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Uses cobalt high-speed bimetal with excellent durability.
A blade with low vibration and low noise.
Use
For cutting iron, non-ferrous metal, stainless steel, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan