HORIC Antenna Cable HAT50-042SSBK

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Cable Diameter (mm)6
Cable Length (m)5
ColorBlack
Connector ShapeScrew type on both sides (gold-plated)
Diameter (mm)6
Dimensions WxDxH (mm)(Connector) Approx. 12.5x32.75xApprox. 12.5
Impedance (ohm)75
Length (m)5
Standard(Cable) S-4C-FB

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan