DAISHIN Pruning Shears Aluminum Die Casting Anvil Type (Gunting Ranting / Dahan)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)45
Cutting Capacity (mm)15
Intended UseFor pruning
MaterialBlade = Carbon tool steel, Handle = Aluminium die-cast/TPR resin
Overall Length (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Use
For pruning, for pruning

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan