DAISHIN Garden Scissors Aluminum Die Casting Plant DX (Gunting Kebun)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)85
Cutting Capacity (mm)10
Intended UseFor pruning
MaterialBlade = Carbon tool steel, Handle = Aluminium die-cast/TPR resin
Object of CuttingPlanting trees
Overall Length (mm)238

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- After use, wipe off any dirt or moisture before storing.
Use
For pruning plants, for pruning plants

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan