FUJIKOWA Aluminum Case AT-8000 Series

Sebelum PPN:
Rp23.999.900 - Rp28.999.900
Spesifikasi
External Dimension Width (mm)588
LockPadlock (sold separately) cannot be installed
Main Unit Material1.5mm Thick High Tensile Strength Aluminium Alloy
MaterialLid = 1.5 mm thick high-tensile aluminum alloy, Interior = 8 mm thick polyethylene foam, Frame = Corrosion-resistant aluminum alloy
Outside Dimension/Depth (mm)428

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan