FUJIKOWA Aluminum Case AT-6000 Series

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Effective Internal Dimension Height (mm)65/275
Effective Internal Dimensions/Depth (mm)360
Effective Internal Dimensions/Width (mm)540
External Dimension (Height) (mm)354
External Dimension Width (mm)557
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)557x377x354
LockPadlock (sold separately) cannot be installed
Main Unit Material1.5mm Thick High Tensile Strength Aluminium Alloy
MaterialLid = 1.5 mm thick high-tensile aluminum alloy, Interior = 5 mm thick polyethylene foam, Frame = Corrosion-resistant aluminum alloy
Outside Dimension/Depth (mm)377

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan