FUJIKOWA Aluminum Case AT-4000 Series

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
Effective Internal Dimensions/Depth (mm)350
Effective Internal Dimensions/Width (mm)450
External Dimension Width (mm)477
LockPadlock (sold separately) can be installed
Main Unit Material1.2mm Thick High Tensile Strength Aluminium Alloy
MaterialLid = 1.2 mm thick high-tensile aluminum alloy, Interior = 5 mm thick polyethylene foam, Frame = Corrosion-resistant aluminum alloy
Outside Dimension/Depth (mm)377

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan