FUJIKOWA Aluminum Case AT-1000 Series

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Effective Internal Dimension Height (mm)50/130
Effective Internal Dimensions/Depth (mm)375
Effective Internal Dimensions/Width (mm)520
External Dimension (Height) (mm)186
External Dimension Width (mm)538
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)538x393x186
LockPadlock (sold separately) can be installed
Main Unit Material1.0mm Thick High Tensile Strength Aluminium Alloy
MaterialLid = 1.0mm thick high-tensile aluminum alloy, Interior = Fully covered with cloth, Frame = Corrosion-resistant aluminum alloy
Outside Dimension/Depth (mm)393

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan