ARGOFILE Altima Auto Torque

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Applicable Dimension (mm)Collet = 2.35, 3.0
Chuck Inner Diameter (mm)2.34, 3.0
Handpiece Dimensions (mm)161
Included AccessoriesRubber stand, AC adapter, collet chuck 2.34, collet chuck 3.0
Input Voltage (V)18
Maximum Torque (N-cm)2.4
Outer Diameter (mm)24.5
Overall Length (mm)161
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Input (VA)AC100 to 240 (50/60Hz)
Rating Time (minute)30
Rotation Speed No Load (rpm)1800 to 12500
Shank Diameter (mm)2.35, 3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For grinding and polishing work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan