All Safe Binding Related AJ Skater (Bagian Pengikat Pemindahan)

Sebelum PPN:
Rp74.999.900
Spesifikasi
Height (mm)91(46.5)
Included AccessoriesT-shaped lever (2)
MaterialBody = Steel, T-shaped lever = Steel
Maximum Working Load (t)1.5
Width (mm)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For transporting pallets in truck warehouses.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan